Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, avec purge secondaire, G 1/2, 4 bar

Réf.: 101485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101485
EAN / GTIN 4047322247214
Réf. fabricant 101485
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, avec purge secondaire, dépendant de la pression d’alimentation, G 1/2, pression de service (préréglée) 4 bar, PN max. 25 bar. La plupart des outils pneumatiques sont raccordés directement au réseau d’air comprimé à l’aide d’un raccord rapide et sont donc généralement alimentés à une pression supérieure à celle requise. Cela augmente la consommation et sollicite excessivement les outils. La purge secondaire automatique offre une sécurité supplémentaire. Lorsque l’outil est déconnecté du tuyau, une pression résiduelle reste dans l’outil et reste fonctionnelle pendant un court instant, même après la mise hors tension. Une mise en marche involontaire de l’outil peut donc entraîner des blessures graves pour l’utilisateur (les agrafeuses et les pistolets à clous peuvent encore tirer jusqu’à 10 coups). L’utilisation de régulateurs de pression en ligne préréglés et adaptés à l’application permet d’éviter cet effet et d’obtenir ainsi une efficacité énergétique et une rentabilité optimales.

Caractéristique(s):

  • A: 68,0 mm
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 30 mm
  • Série: en ligne
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/2
  • Connexion: 2 x filetage intérieur
  • Débit: 1800 l/min
  • pièces internes: Acier inoxydable, caoutchouc nitrile, laiton
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Pression de service (préréglée): 4 bar