Soupape de limitation de pression, avec manomètre, G 1/4, 0, 1 - 3, 0 bar

Réf.: 101464
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101464
EAN / GTIN 4047322093613
Réf. fabricant 101464
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de limitation de pression, avec manomètre, G 1/4, plage de réglage 0, 1 - 3, 0 bar, température du fluide/température ambiante max. 60 °C. Soupape de décharge réglable manuellement. Pour sécuriser les installations pneumatiques afin d’éviter tout dommage dû à une surpression.

Caractéristique(s):

  • A: 43,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/4
  • membrane: NBR
  • capot à ressort: POM/laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de réglage max.: 3 bar
  • Plage de réglage min.: 0,1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 4 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C