Description:
Régulateur de pression DRV 225, version haute pression, non réversible, avec manomètre, G 2, plage de régulation 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Régulateur de pression à membrane sans purge secondaire avec soupape à un siège non déchargeable. Précision de réglage élevée et bonne réactivité grâce au faible frottement des quelques pièces mobiles. Spécialement conçu pour l’air comprimé, l’azote et autres gaz neutres non inflammables. Utilisable avec des liquides uniquement pour des débits faibles.
Caractéristique(s):
- A: 146,5 mm
- B: 419,0 mm
- C: 349,0 mm
- D: 70,0 mm
- DN: 50
- Boîtier: Laiton rouge 2.1096.01
- Filetage: G 2
- capot à ressort: Fonte grise
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 20 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 40 bar
- Débit Valeur kvs: 7,2 m³/h
- Plage de température max.: 100 °C
- Plage de température min.: -15 °C
- Rapport de réduction max.: 6:1