Filtre à rinçage inversé avec régulateur de pression, homologué DVGW, R 1 1/4

Réf.: 101425
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101425
EAN / GTIN 4047322011891
Réf. fabricant 101425
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre à rinçage inversé avec régulateur de pression pour eau potable, certifié DVGW, avec manomètre, de 90 µm à 110 µm, R 1 1/4, PE max. 16 bar. Station combinée pour la régulation de la pression et la filtration de l’eau potable et industrielle ainsi que de l’eau de puits, de process et de refroidissement pour les systèmes de refroidissement à circulation continue, composée d’un régulateur de pression à membrane avec soupape de décharge et d’un filtre à rinçage à contre-courant. Nettoyage manuel de la cartouche filtrante par rinçage à contre-courant (rinçage des particules de saleté) à intervalles réguliers. Élément de rinçage intégré avec éléments d’aspiration, levier de rinçage, poignée tournante pour élément de rinçage, raccord de tuyau pour l’eau de rinçage.

Caractéristique(s):

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 32
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 1 1/4
  • tasse à tamis: Plastique antichocs
  • Plage de régulation max.: 6 bar
  • Plage de régulation min.: 2 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Débit Valeur kvs: 4 m³/h
  • Largeur de passage supérieure: 110 µm
  • Mesure du débit: en cas de chute de pression ∆p = 0,2 bar
  • Hauteur libre inférieure: 90 µm
  • Température maximale de l’eau: 30 °C
  • Température minimale de l’eau: 5 °C
  • Température de fonctionnement max.: 0 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C
  • Température ambiante min.: 5 °C