Filtre fin « Bavaria » pour eau potable, sans DVGW, 90 µm, R 2

Réf.: 101418
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101418
EAN / GTIN 4047322011952
Réf. fabricant 101418
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre fin « Bavaria » pour eau potable, sans DVGW, 90 µm, R 2, pression d’entrée max. 16 bar, température de l’eau max. 30 °C. Pour la filtration de l’eau potable et industrielle ainsi que de l’eau de puits, de process et de refroidissement pour les systèmes de refroidissement continu. Protège les conduites d’eau et les éléments du système raccordés qui transportent de l’eau contre les dysfonctionnements et les dommages dus à la corrosion.

Caractéristique(s):

  • A: 140,0 mm
  • B: 274,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 50
  • Série: Bavière
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 2
  • tasse à tamis: plastique spécial résistant aux chocs
  • finesse du filtre: 90 µm
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Débit Valeur kvs: 12 m³/h
  • Température maximale de l’eau: 30 °C
  • Température minimale de l’eau: 5 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C
  • Température ambiante min.: 5 °C