Filtre fin « Bavaria » pour eau potable, certifié DVGW, 90 µm, R 1

Réf.: 101415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 101415
EAN / GTIN 4047322011921
Réf. fabricant 101415
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre fin « Bavaria » pour eau potable, certifié DVGW, 90 µm, R 1, pression d’entrée max. 16 bar, température de l’eau max. 30 °C. Pour la filtration de l’eau potable et industrielle ainsi que de l’eau de puits, de process et de refroidissement pour les systèmes de refroidissement à circulation continue. Protège les conduites d’eau et les éléments du système raccordés qui transportent de l’eau contre les dysfonctionnements et les dommages dus à la corrosion.

Caractéristique(s):

  • A: 120,0 mm
  • B: 206,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 25
  • Série: Bavière
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 1
  • tasse à tamis: plastique spécial résistant aux chocs
  • finesse du filtre: 90 µm
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Débit Valeur kvs: 5,5 m³/h
  • Température maximale de l’eau: 30 °C
  • Température minimale de l’eau: 5 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C
  • Température ambiante min.: 5 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier