Description:
Régulateur de pression pour eau potable, homologué DVGW, avec manomètre, filtre transparent, R 1, plage de régulation 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Régulateur de pression à membrane avec soupape à siège unique équilibrée et filtre intégré. Ces régulateurs de pression indépendants de la pression d’alimentation protègent les installations d’eau domestiques contre une pression d’alimentation trop élevée. Ils peuvent également être utilisés à des fins commerciales et industrielles, en tenant compte de leurs spécifications.
Caractéristique(s):
- A: 180,0 mm
- B: 175,0 mm
- C: 111,0 mm
- D: 64,0 mm
- Medium: Eau potable, azote, air comprimé, liquides neutres
- Boîtier: Laiton
- Filetage: R 1
- tasse à tamis: Tasse transparente
- capot à ressort: plastique
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 6 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Débit Valeur kvs: 7,6 m³/h
- Température de fonctionnement max.: 30 °C