Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm

Réf.: 10136
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
Référence article 10136
EAN / GTIN 4010995353933
Réf. fabricant 10136
Article hors catalogue L60070 4832
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.
  • Normes: DIN ISO 8764-PH.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH1
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 191 mm
  • Longueur lame visible (mm): 80 mm
  • avec pile / accumulateur: Non