Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, R 2, 1, 5 - 6 bar

Réf.: 101354
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101354
EAN / GTIN 4047322274388
Réf. fabricant 101354
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, avec manomètre, R 2, plage de régulation 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, pression d’alimentation min. 2, 5 bar. Régulateur de pression avec soupape à membrane à siège unique équilibrée et filtre intégré. Spécialement conçu pour une utilisation dans les installations d’alimentation en eau domestiques. L’appareil peut également être utilisé pour toutes les autres applications avec de l’eau, des liquides neutres et non collants, ainsi que pour l’air et les gaz neutres et non inflammables.

Caractéristique(s):

  • A: 210,0 mm
  • B: 292,0 mm
  • C: 239,0 mm
  • D: 53,0 mm
  • DN: 50
  • Boîtier: Laiton rouge (Rg5)
  • Filetage: R 2
  • membrane: EPDM avec ELL et W270
  • capot à ressort: Fonte grise
  • pièces internes: Laiton
  • matériau d’étanchéité: EPDM avec ELL et W270
  • Impression min.: 2,5 bar
  • Homologation DVGW: Pour l’eau potable, sans homologation DVGW
  • Plage de régulation max.: 6 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Débit Valeur kvs: 13 m³/h
  • Dérive de pression minimale: 1 bar
  • Température de fonctionnement max.: 75 °C