Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1, 0, 5 - 6 bar

Réf.: 101311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101311
EAN / GTIN 4047322209861
Réf. fabricant 101311
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1, plage de régulation 0, 5 - 6 bar, pression d’entrée max. 40 bar, température: 5 °C à 90 °C. Régulateur de pression à membrane en laiton sans purge secondaire, spécialement conçu pour fonctionner avec de l’eau. Le régulateur protège les installations d’eau contre une pression trop élevée dans les conduites, évite les variations de pression et contribue ainsi à réduire la consommation d’eau. En même temps, les bruits de circulation gênants sont réduits.

Caractéristique(s):

  • A: 114,0 mm
  • B: 216,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 175,0 mm
  • Medium: Eau, azote et argon
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1
  • Volant: vis à garrot
  • membrane: NBR
  • Débit: 24 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 6 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 40 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 7 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 1 bar
  • Plage de température max.: 90 °C
  • Plage de température min.: 5 °C