Manomètre pour technique de soudage, acier, oxygène, G 1/4 en bas, 0 - 315 bar, Ø 63

Réf.: 101298
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Réf. fabricant 101298
Article hors catalogue L00970 2657
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre pour technique de soudage, avec boîtier en acier, oxygène, raccord radial en bas, G 1/4, type 111.11, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort selon EN 562 en version soudée. Pour appareils et installations destinés au soudage, au découpage et à d’autres applications similaires.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier, couleur laiton, ouverture pour la décompression dans la paroi arrière
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 111,11
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • inscription: oxygène
  • Classe de qualité: 2,5
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Description: Manomètre pour oxygène, pour pression de bouteille 200 bars
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 315 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 10 bar