Description:
Régulateur de pression haute performance avec 2 manomètres, G 1 1/2, plage de régulation 0, 1 - 3 bar, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation, piloté en interne, avec purge secondaire pour très grands débits. Affichage séparé de la pression d’entrée et de la pression de service grâce à 2 manomètres. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 188,0 mm
- B: 261,0 mm
- DN: 50
- Boîtier: Aluminium, laqué argent
- Filetage: G 1 1/2
- Débit: 50000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 3 bar
- Plage de régulation min.: 0,1 bar
- Pression d’entrée max.: 25 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 4 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C