Régulateur de pression pneumatique télécommandé « Standard », G 2

Réf.: 101257
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 101257
EAN / GTIN 4047322278515
Réf. fabricant 101257
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pneumatique télécommandé « Standard », sans manomètre, G 2, pression d’entrée max. 25 bar, température du fluide/de service max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane télécommandé pneumatiquement avec purge secondaire. Le fonctionnement est assuré par l’utilisation en association avec un régulateur pilote. Comme régulateur pilote, nous recommandons des régulateurs de pression de précision ou standard avec raccord G 1/4. La pression de sortie correspond à la pression réglée sur le régulateur pilote. Pour mettre en place un circuit de régulation fermé, conformément au schéma ci-dessous, veuillez utiliser nos régulateurs d’air de commande de précision (régulateurs à rétroaction).

Caractéristique(s):

  • A: 160,0 mm
  • B: 198,0 mm
  • Série: Standard
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 2
  • Débit: 50000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Raccord pour pneumatique. télécommande: G 1/4

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier