Régulateur de pression pneumatique télécommandé « Standard », G 3/4

Réf.: 101253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101253
EAN / GTIN 4047322278478
Réf. fabricant 101253
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pneumatique télécommandé « Standard », sans manomètre, G 3/4, pression d’entrée max. 40 bar, température du fluide/de service max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane télécommandé pneumatique avec purge secondaire. Le fonctionnement est assuré par l’utilisation en association avec un régulateur pilote. Comme régulateur pilote, nous recommandons des régulateurs de pression de précision ou standard avec raccord G 1/4. La pression de sortie correspond à la pression réglée sur le régulateur pilote. Pour mettre en place un circuit de régulation fermé, conformément au schéma ci-dessous, veuillez utiliser nos régulateurs d’air de commande de précision (régulateurs à rétroaction).

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • B: 109,0 mm
  • Série: Standard
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 3/4
  • Débit: 15000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 40 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Raccord pour pneumatique. télécommande: G 1/4