Description:
Régulateur de pression de précision sans manomètre, G 1/4, plage de régulation 0,05 - 7 bar, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire pour obtenir une pression de service extrêmement précise.
Caractéristique(s):
- A: 58,0 mm
- B: 124,0 mm
- C: 107,0 mm
- D: 17,0 mm
- Medium: Air comprimé filtré très finement, non huilé (0,01 µm)
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/4
- Débit: 850 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 7 bar
- Plage de régulation min.: 0,05 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Raccord pour manomètre: G 1/8
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 2,2 - 4,5 l/min, en fonction de la pression d’entrée et de la plage de régulation
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C