Régulateur de pression de précision sans manomètre, G 1/4, plage de régulation 0, 05 - 2 bar

Réf.: 101245
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101245
EAN / GTIN 4047322108898
Réf. fabricant 101245
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression de précision sans manomètre, G 1/4, plage de régulation 0,05 - 2 bar, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire pour obtenir une pression de service extrêmement précise.

Caractéristique(s):

  • A: 58,0 mm
  • B: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Medium: Air comprimé filtré très finement, non huilé (0,01 µm)
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 450 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 2 bar
  • Plage de régulation min.: 0,05 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Raccord pour manomètre: G 1/8
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Consommation d’air propre max.: 2,2 - 4,5 l/min, en fonction de la pression d’entrée et de la plage de régulation
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C