Régulateur de pression de précision sans manomètre, G 3/8, 0, 05-3 bar, débit élevé

Réf.: 101236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101236
EAN / GTIN 4047322108133
Réf. fabricant 101236
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression de précision sans manomètre, G 3/8, plage de régulation 0,05-3 bar, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, débit élevé. Avec débit élevé et grande purge secondaire. Régulateur de pression à membrane avec grande purge secondaire pour obtenir une pression de service extrêmement précise, en particulier avec des débits élevés.

Caractéristique(s):

  • A: 82,0 mm
  • B: 202,5 mm
  • C: 43,5 mm
  • D: 159,0 mm
  • Medium: Air comprimé filtré très finement, non huilé (0,01 µm)
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • Débit: 3000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,05 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Raccord pour manomètre: G 1/4
  • raccord de purge: G 3/8 (pour montage sur silencieux)
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -35 °C
  • Consommation d’air propre max.: 1,5 - 6 l/min, en fonction de la pression d’entrée et de la plage de régulation
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -35 °C