• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Manomètre, acier CrNi, G 1/4 arrière centré, 0 - 10, 0 bar, Ø 63

Réf.: 101201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101201
EAN / GTIN 4047322084864
Réf. fabricant 101201
Article hors catalogue L00970 120275
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre en acier CrNi, raccord arrière centré, G 1/4, type 232.50, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 10, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en acier CrNi, entièrement en acier inoxydable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 232,50
  • Classe de qualité: 1,6
  • Diamètre: 63 mm
  • Description: Manomètre Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 10 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 200 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,5 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression