Régulateur haute pression 60 bars, avec manomètre, G 1, plage de régulation 0,5-12 bars

Réf.: 101151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 101151
EAN / GTIN 4047322270069
Réf. fabricant 101151
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur haute pression 60 bar, avec manomètre, G 1, plage de régulation 0, 5 - 12 bar, pression d’entrée max. 60 bar, température de service -10 °C à 90 °C. Régulateur de pression largement indépendant de la pression amont, réversible, de type à piston avec purge secondaire, entièrement en laiton. Spécialement conçu pour des pressions élevées jusqu’à 60 bars maximum, blocage de pression avec contre-écrou.

Caractéristique(s):

  • A: 118,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1
  • Débit: 5000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Air comprimé et autres gaz neutres non inflammables
  • Plage de régulation max.: 12 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 60 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 20 bar, P2 = 10 bar et chute de pression ∆p = 4 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier