Lubrificateur à brouillard « Standard », avec réservoir métallique, BG 4, G 1 1/2

Réf.: 101037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 101037
EAN / GTIN 4047322117746
Réf. fabricant 101037
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « Standard » avec réservoir métallique et embout anti-goutte en métal, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Lubrificateur proportionnel, remplissage d’huile sous pression possible.

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • D: 232,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1 1/2
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 9000 l/min
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C