Filtre spécial « Standard », avec boîtier en polycarbonate, 0,01 µm, BG 4, G 3/4

Réf.: 100992
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100992
EAN / GTIN 4047322113397
Réf. fabricant 100992
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre spécial « Standard » avec boîtier en polycarbonate, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 50 °C, soupape de purge: manuellement. Pour toutes les applications où les exigences en matière d’air comprimé sont particulièrement élevées. La performance de séparation garantit la filtration des vapeurs d’huile les plus fines et des particules en suspension microfines. Afin de préserver les cartouches filtrantes ultrafines, il est impératif d’installer un filtre standard en amont afin d’éliminer les impuretés les plus grossières.

Caractéristique(s):

  • A: 133,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • H: 134,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 20
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 3/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 7000 l/min
  • Rendement: 99,999 %
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: 0 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C
  • Température ambiante min.: 0 °C