Filtre spécial « Standard », avec boîtier en polycarbonate, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Réf.: 100991
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 100991
EAN / GTIN 4047322359115
Réf. fabricant 100991
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre spécial « Standard » avec boîtier en polycarbonate, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: HA. Pour toutes les applications où les exigences en matière d’air comprimé sont particulièrement élevées. La performance de séparation garantit la filtration des vapeurs d’huile les plus fines et des particules en suspension microfines. Afin de préserver les cartouches filtrantes ultrafines, il est impératif d’installer un filtre standard en amont afin d’éliminer les impuretés les plus grossières.

Caractéristique(s):

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 1250 l/min
  • Rendement: 99,999 %
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier