Filtre « Standard », avec boîtier métallique, 60 µm, BG 5, G 2

Réf.: 100980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100980
EAN / GTIN 4047322110495
Réf. fabricant 100980
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « standard » avec récipient métallique, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: manuellement. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 148,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 397,0 mm
  • H: 120,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 55
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 2
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 30000 l/min
  • finesse du filtre: 60 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C