Filtre « Standard », avec boîtier en polycarbonate, 40 µm, BG 4, G 1 1/2

Réf.: 100961
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100961
EAN / GTIN 4047322342100
Réf. fabricant 100961
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « Standard » avec boîtier en polycarbonate, 40 µm, BG 4, G 1 1/2, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 12500 l/min
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C