Régulateur filtrant « Standard », avec récipient métallique, BG 1, G 1/4

Réf.: 100934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100934
EAN / GTIN 4047322102247
Réf. fabricant 100934
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « Standard », réservoir métallique et manomètre, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, plage de régulation 0, 5 - 16 bar, soupape de purge: manuellement. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge.

Caractéristique(s):

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 133,5 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 900 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 16 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 25 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C