Pantalon d’hiver INDUSTRY Louisville, Unisexe, Noir, Taille 4XL

Réf.: 10090-194-09 4XL
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
Référence article 10090-194-09 4XL
EAN / GTIN 5707209836663
Réf. fabricant 10090-194-09 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Dos allongé pour plus de maintien et de chaleur
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs, pour une utilisation facile avec les bottes meilleure visibilité sur l'environnement avec
  • l'aide des effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Doublure matelassée
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Taille relevée à l'arrière pour une meilleure protection contre le froid
  • Fermeture éclair
  • Poches avant à rabat et boutons-pression
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau
  • Poche cuisse avec rabat et bouton-pression
  • Sac de règles
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Structure du canevas.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal