Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 3, G 3/4, 0, 5 - 3 bar

Réf.: 100885
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100885
EAN / GTIN 4047322115636
Réf. fabricant 100885
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 3, G 3/4, PE max. 40 bar, température du fluide max. 90 °C, plage de régulation 0, 5 - 3 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Les régulateurs de pression restent constants à la pression de service en cas de pression amont fluctuante.

Caractéristique(s):

  • A: 116,0 mm
  • B: 93,0 mm
  • C: 43,0 mm
  • D: 177,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 3/4
  • Débit: 8700 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 40 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 90 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C