Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 1, G 3/8, 0, 5 - 10 bar

Réf.: 100875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100875
EAN / GTIN 4047322115308
Réf. fabricant 100875
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, température du fluide max. 90 °C, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Les régulateurs de pression restent constants à la pression de service en cas de pression amont fluctuante.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • B: 165,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • D: 132,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • Débit: 2000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 90 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C