Régulateur de pression pour montage sur panneau « Standard », BG 2, G 1/2, 0, 1-3 bar

Réf.: 100857
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 100857
EAN / GTIN 4047322108485
Réf. fabricant 100857
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour montage sur tableau de commande « Standard », sans manomètre, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation. 0, 1-3 bar. Écrou de panneau et rondelle inclus. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/2
  • Débit: 2200 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Filetage du panneau de commande: M20x1,5
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier