Description:
Régulateur de pression pour montage sur tableau de commande « Standard », sans manomètre, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation. 0, 5-10 bar. Écrou de panneau et rondelle inclus. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire.
Caractéristique(s):
- A: 54,0 mm
- C: 32,0 mm
- D: 97,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
- Filetage: G 3/8
- Débit: 1000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Filetage du panneau de commande: M20x1,5
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C