Unité d’entretien en 3 parties « Standard-mini » avec récipient métallique, G 1/8

Réf.: 100803
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100803
EAN / GTIN 4047322121170
Réf. fabricant 100803
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 3 parties « Standard-mini », réservoir métallique et manomètre, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à commande inverse avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel. Construction compacte et de petite taille.

Caractéristique(s):

  • A: 130,0 mm
  • B: 168,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/8
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 300 l/min
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C