Unité d’entretien en 2 parties « variobloc », avec récipient en polycarbonate, BG 1, G 3/8

Réf.: 100718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100718
EAN / GTIN 4047322170222
Réf. fabricant 100718
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 2 parties « variobloc » avec réservoir en polycarbonate, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 50 °C. Unités d’entretien en deux parties composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation, réversible, avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un huileur proportionnel. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 96,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • membrane: NBR
  • Débit: 1800 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C