• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Vanne de commutation (vanne 3/2 voies) « multifix », 24 V CC, BG 1, G 1/4

Réf.: 100620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100620
EAN / GTIN 4047322165297
Réf. fabricant 100620
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne de commutation (vanne 3/2 voies) « multifix », 24 V CC, BG 1, G 1/4, pression d’entrée 2 - 10 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Les installations à air comprimé ou certaines parties d’installations peuvent être activées ou désactivées à l’aide d’un signal électrique. Version 3/2 voies avec silencieux inclus. Lors de la mise hors tension, l’installation est simultanément purgée.

Caractéristique(s):

  • A: 47,8 mm
  • B: 138,7 mm
  • C: 43,7 mm
  • D: 26,0 mm
  • E: 17,5 mm
  • BG: 1
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Indice de protection: IP 65 (P 54) selon DIN 40050
  • Débit: 1150 l/min
  • bobine magnétique: 24 V c.c.
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Durée de mise en circuit: Durée de port
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Pression d’entrée min.: 2 bar
  • raccord de purge: G 1/4
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Raccordement électrique: Connecteur PG 9, forme B, EN 175301-803
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C