• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Robinet à boisseau sphérique 3/2 voies « multifix », verrouillable, BG 5, G 1

Réf.: 100615
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100615
EAN / GTIN 4047322248150
Réf. fabricant 100615
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3/2 voies « multifix », verrouillable, avec orifice de purge, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Avec poignée tournante à 90°, verrouillable, avec orifice de purge et silencieux.

Caractéristique(s):

  • A: 82,8 mm
  • B: 133,5 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 5
  • Série: multifix
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1
  • Utilisation: Goupille pivotante à 90
  • Débit: 30000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • raccord de purge: G 1/2
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C