Distributeur « multifix », version large, BG 1, G 3/8, 4 sorties

Réf.: 100608
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100608
EAN / GTIN 4047322166324
Réf. fabricant 100608
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur « multifix », version large, BG 1, G 3/8, avec 4 sorties: 4 x G 1/4, pression d’entrée max. 16 bar. Distributeur quadruple en version large et étroite.

Caractéristique(s):

  • A: 47,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Série: multifix
  • départ: 4 x 1/4
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • Débit: 2500 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C