Unité d’entretien 3 pièces « multifix » avec récipient métallique, BG 5, G 1

Réf.: 100595
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100595
EAN / GTIN 4047322132237
Réf. fabricant 100595
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien 3 pièces « multifix », récipient métallique et tube transparent, BG 5, G 1, pression d’entrée max. 20 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réactivable, avec purge secondaire, d’un séparateur centrifuge et d’un graisseur proportionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 300,0 mm
  • B: 383,7 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 255,7 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Série: multifix
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 13500 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 20 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C