Lubrificateur à brouillard « multifix », avec réservoir en polycarbonate, BG 3, G 1/2

Réf.: 100553
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100553
EAN / GTIN 4047322155731
Réf. fabricant 100553
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « multifix » avec réservoir en polycarbonate, BG 3, G 1/2, pression d’entrée max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Lubrificateur proportionnel, remplissage d’huile sous pression possible.

Caractéristique(s):

  • A: 68,8 mm
  • B: 198,2 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/2
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 5000 l/min
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C