Filtre « multifix » avec boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 3, G 1/2, HA

Réf.: 100514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100514
EAN / GTIN 4047322344197
Réf. fabricant 100514
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « multifix » avec boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 68,8 mm
  • B: 181,8 mm
  • C: 34,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 5850 l/min
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C