Description:
Régulateur-filtre « multifix » avec récipient métallique, tube transparent et manomètre, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, plage de régulation. 0, 5-10 bar, soupape de purge HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 100,0 mm
- B: 383,7 mm
- C: 128,0 mm
- D: 255,7 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Série: multifix
- Boîtier: Aluminium
- Filetage: G 1
- récipient: Récipient métallique avec tube transparent
- Débit: 15000 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 40 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 20 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 0,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C