Description:
Régulateur de pression, alimentation en pression continue « multifix », avec manomètre, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 2 - 6 bar. Régulateurs de pression à membrane juxtaposables avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail avec différentes pressions de sortie peuvent être alimentés via une alimentation en air.
Caractéristique(s):
- A: 68,8 mm
- B: 134,1 mm
- C: 99,0 mm
- D: 35,1 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Série: multifix
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/2
- Débit: 8500 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 6 bar
- Plage de régulation min.: 0,2 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C