Description:
Unité d’entretien en 2 parties « multifix-mini » avec réservoir en polycarbonate, BG 0, G 1/8, pression d’entrée max. 12 bars, plage de régulation 0, 5 - 10 bars. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 80,0 mm
- B: 165,5 mm
- C: 63,0 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Série: multifix-mini
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/8
- récipient: Récipient en polycarbonate
- Débit: 700 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- Support d’égouttage: PA
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 12 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C