Unité de remplissage « FUTURA », à commande électrique, 24 V CC, BG 1, G 3/8

Réf.: 100318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100318
EAN / GTIN 4047322191821
Réf. fabricant 100318
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité de remplissage « FUTURA » à commande électrique avec bobine 24 V CC, 2,5 watts, BG 1, G 3/8, évacuation G 1/4, PE 2,5 - 10 bars, température: -10 °C à 50 °C. L’unité de remplissage assure une montée en pression lente et protège ainsi les appareils en aval. L’unité se compose d’une vanne 3/2 voies avec silencieux et d’une vanne de remplissage (vanne de démarrage), mise en marche et arrêt par vanne 3/2 voies. Temps de remplissage réglable à l’aide de la vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • A: 104,0 mm
  • B: 117,8 mm
  • C: 84,8 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Série: FUTURA
  • Air sortant: G 1/4
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/8
  • Indice de protection: IP 65
  • Débit: 1400 l/min
  • Durée de mise en circuit: Durée de port
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Puissance absorbée: 2,5 watts en tension continue
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Pression d’entrée min.: 2,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Raccordement électrique: Prise pour appareil EN 175301-803, forme C, nombre de pôles 2+PE
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Puissance de maintien en tension alternative 50 Hz: 1,6 VA
  • Puissance d’appel en courant alternatif 50 Hz: 2,2 VA