Description:
Vanne 3/2 « FUTURA » à commande électrique avec bobine 230 V CA, 50 Hz, BG 1, G 1/4, air d’échappement G 1/4, PE 2 - 10 bar, température: -10 °C à 50 °C. Les installations à air comprimé ou certaines parties de celles-ci peuvent être activées ou désactivées par un signal électrique. Version 3/2 voies avec silencieux inclus. Lors de la mise hors tension, l’installation est simultanément purgée.
Caractéristique(s):
- A: 52,0 mm
- B: 117,8 mm
- C: 84,8 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Air sortant: G 1/4
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/4
- Indice de protection: IP 65
- Débit: 2000 l/min
- Durée de mise en circuit: Durée de port
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Puissance absorbée: 2,5 watts en tension continue
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Pression d’entrée min.: 2 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Raccordement électrique: Prise pour appareil EN 175301-803, forme C, nombre de pôles 2+PE
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Puissance de maintien en tension alternative 50 Hz: 1,6 VA
- Puissance d’appel en courant alternatif 50 Hz: 2,2 VA