Description:
Fein HSS-Sägeblatt, Kreisform ⌀63 2er Pack Nr. 63502102016 HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen
Unité d’entretien en 2 parties « FUTURA », récipient en polycarbonate, cage de protection et manomètre, BG 2, G 1/2, plage de régulation 0,5 - 8 bar, purge de condensats: HA. Unités d’entretien en deux parties au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit. Régulateur de pression à membrane verrouillable et verrouillable avec purge secondaire. Remplissage d’huile possible pendant le fonctionnement.
Caractéristique(s):
- A: 126,0 mm
- B: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/2
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- membrane: NBR
- Débit: 3500 l/min
- Support d’égouttage: PC
- matériau d’étanchéité: NBR
- Eléments filtrants: Cellpor (PE)
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 8 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 1,5 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C