Filtre à charbon actif « FUTURA », boîtier en polycarbonate et cage de protection, BG 4, G 1

Réf.: 100196
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100196
EAN / GTIN 4047322245913
Réf. fabricant 100196
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre à charbon actif « FUTURA » avec boîtier en polycarbonate et cage de protection, 0, 005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. Filtre à charbon actif au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le filtre à charbon actif sert à absorber les vapeurs d’huile jusqu’à une teneur résiduelle de 0,005 mg/m³ dans l’air comprimé et les gaz.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 242,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 2500 l/min
  • teneur en huile résiduelle: 0,005 mg/m³
  • Eléments filtrants: Charbon actif
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 0 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,2 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C