• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Microfiltre « FUTURA », boîtier en polycarbonate, cage de protection, BG 4, G 3/4, HA

Réf.: 100179
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 100179
EAN / GTIN 4047322245869
Réf. fabricant 100179
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Microfiltre « FUTURA » avec boîtier en polycarbonate et panier de protection, 0, 01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, purge de condensation HA. Microfiltre au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le microfiltre sert à éliminer l’huile solide, l’eau et les impuretés solides jusqu’à 0,01 µm de l’air comprimé et des gaz.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 1500 l/min
  • teneur en huile résiduelle: < 0,01 mg/m³
  • Eléments filtrants: Fibre de verre borosilicatée
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • séparation des poussières: > 0,01 µm 99,999 %
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier