Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 200 428E (ER20 Ø2-13)

Réf.: 100112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100112
EAN / GTIN 4069739000114
Réf. fabricant 40.20205480Z
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI20, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.20205480Z
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 48
  • Max. Couple (TQX): 10 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 78,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 78,5 mm
  • Taille de queue: VDI20
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER20
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: DIN 867