Parka INDUSTRY Dayton, Unisexe, Noir, Taille S

Réf.: 10010-194-09 S
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
Référence article 10010-194-09 S
EAN / GTIN 5707209840264
Réf. fabricant 10010-194-09 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Doublure amovible en fausse fourrure avec fermeture à glissière
  • Manches profilées pour une grande liberté de mouvement
  • meilleure visibilité dans l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Doublure amovible en fausse fourrure avec fermeture à glissière
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Col intérieur en matériau doux et durable
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poche zippée sous la bande de protection contre les intempéries
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches en harmonica avec rabat et poches supplémentaires
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) et fixations à pression sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal