Veste Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisexe, Anthracite foncé, Taille 4XL

Réf.: 10001-883-18 4XL
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
Référence article 10001-883-18 4XL
EAN / GTIN 5707209837080
Réf. fabricant 10001-883-18 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant
  • Polaire à l'intérieur
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Élastique réglable au niveau de l'ourlet
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Respirant
  • Polaire à l'intérieur
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure zippée
  • Poches avant zippées
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Bande auto-agrippante sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • coque souple à 2 couches.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec