Crochets d'extracteur réglables standard rapidement (Paire, profondeur de serrage 100 mm)

Réf.: 1-92-Px
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1-92-Px
EAN / GTIN 4021176061257
Réf. fabricant 1-92-Px
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le couple de deux crochets d'extracteur standard à réglage rapide est adapté aux extracteurs universel 2-bras. Les robustes crochets d'extracteur garantissent un démontage particulièrement sûr des roulements, des engrenages et des disques. Les molettes de réglage manuelle vertes assurent un confort d'utilisation optimal et permettent - même avec des mains mouillées ou huileuses - de fixer ou de détacher rapidement et sans outils les crochets d'extracteur.
  • Grâce aux crochets d'extracteur libres et coulissants sur la traverse, il est également possible d'extraire des composants excentriques.
  • Grâce au moletage, il est possible de desserrer ou de déplacer rapidement les crochets d'extracteur sans outil.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 100 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 20 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 13/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 31 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 10 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Longueur totale [mm]: 132 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 3/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)